HIKVISION | DS - 2CD 2232-I5 12MM | BL2232F12
Réseau de caméra, EXIR Bullet, jour/nuit, extérieur, H.264/MJPEG, résolution de 2048 x 1536, F2 fixe focale 4 MM Lens, 12 volts DC 7 watts, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2232-I5 12MM  | BL2232F12
Nº PIÈCE  591716
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • HD1080p plein de vidéo en temps réel
  • Résolution 3MP (2048 x 1536)
  • DWDR, 3 D DNR et BLC
  • EXIR enlumineurs jusqu'à 50m

Informations techniques

IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif 12 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610