HIKVISION | DS - 2CD 2312-j’ai 2,8 MM | TR2312F2
Caméra IP, dôme de tourelle, 1,3 MP/720p, H264, 2,8 mm, jour/nuit, EXIR 30 m, IP66, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2312-I 2.8MM  | TR2312F2
Nº PIÈCE  591722
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur CLAIRE
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif FIXE MILLIMÈTRE 2,8
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610