HIKVISION | DS-2CD2512F-I 2,8 MM | CD2512IF2
Caméra IP, Minidome extérieure, 1,3 MP/720p, H264, 2,8 mm, jour/nuit, IR 10 m, IP66, PoE/12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2512F-I 2.8MM  | CD2512IF2
Nº PIÈCE  591708
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE MILLIMÈTRE 2,8
PoE OUI
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE