HIKVISION | DS-2CD2512F-j’ai 4 MM | CD2512IF4
Caméra de réseau, mini dôme, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution 1280 x 960, objectif F2 4 MM, 5 watt, 12 V CC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2512F-I 4MM  | CD2512IF4
Nº PIÈCE  551795
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Vidéo HD en temps réel
  • LED IR jusqu'à 10 mètre
  • DWDR, 3 D DNR et BLC

Informations techniques

60068Eh/IEC 275-20J, fr 50102, IEEE 802,3af

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif FIXE 4 MILLIMÈTRES
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 1,3 MEGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610