HIKVISION | DS-2CD2632F-je | BL2632V
Network Camera, IR Bullet, acoustique/alarme i/o, jour/nuit, H.264/MJPEG, résolution de 2048 x 1536, F1,4 varifocale 2,8 à 12 MM, 128 Go, 12 VDC 5,5 Watt, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD2632F-I  | BL2632V
Nº PIÈCE  591695
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Vidéo HD en temps réel
  • 3d DNR et Digital Wide Dynamic Range et BLC

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 2,8-12
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610