HIKVISION | DS-2CD4232FWD-IZH | BL4232W
Caméra IR Bullet, acoustique/alarme i/o, chauffage intelligent, du réseau jour/nuit, H.264/MJPEG/MPEG4, 2048 x 1536 résolution, F1,4 varifocale motorisée 2,8 et 12 MM, 128 Go, 12 VDC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD4232FWD-IZH  | BL4232W
Nº PIÈCE  591639
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • dB 120 Wide Dynamic Range, 3d DNR
  • Triple flux, VQD Smart, Smart Codec
  • Détection du visage intelligente, détection des intrusions, désembuage

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 2,8-12
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610