HIKVISION | DS-2CD4332FWD-IZHS | OD4332WS
Network Camera, acoustique/alarme i/o, chauffage intelligent, jour/nuit, H.264/MJPEG/MPEG4, résolution 2048 x 1536, F1,4 2,8 à 12 MM varifocale motorisée, GB 128, 12 VDC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD4332FWD-IZHS  | OD4332WS
Nº PIÈCE  591634
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • dB 120 Wide Dynamic Range, 3d DNR
  • Triple flux, VQD Smart, Smart Codec
  • Détection du visage intelligente, détection des intrusions, désembuage

Informations techniques

IEC 60068-2-75Eh/50J, fr 50102

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL MILLIMÈTRE 2,8-12
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE