HIKVISION | DS-2CD6332FWD-je | FE6332W
Réseau de caméra, NTSC/PAL, jour/nuit, résolution 2048 x 1536, F2 Fisheye 1,19 MM lentille, 128 GB, VDC 12 12 Watt, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD6332FWD-I  | FE6332W
Nº PIÈCE  591662
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Balayage progressif 1/3 inch CMOS
  • dB 120 Wide Dynamic Range
  • Modes d’affichage jusqu'à 15 mode Live View
  • Jusqu'à 15 mètres IR
  • Haut-parleur et Microphone intégré
  • Analyses de comportement 2, 1 statistique

Informations techniques

IEC 60068-2-75Eh/20J, fr 50102

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Type d’objectif VARI-FOCAL/ZOOM
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 3 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610