HIKVISION | DS-2CD6362F-je | FE6362
Réseau de caméra, NTSC/PAL, jour/nuit, résolution 3072 x 2048, F2,8 Fisheye 1,27 MM lentille, 128 GB, VDC 12 6 Watt, PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CD6362F-I  | FE6362
Nº PIÈCE  591694
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • CMOS à balayage progressif de 1/1,8 pouces
  • Plage dynamique étendue numérique
  • Modes d’affichage jusqu'à 15 mode Live View
  • Jusqu'à 15 mètres IR
  • Haut-parleur et Microphone intégré
  • Analyses de comportement 2, 1 statistique

Informations techniques

IEC 60068-2-75Eh/20J, fr 50102

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Type d’objectif FIXE
Code UNSPSC 46171610