HIKVISION | DS-2CE16D1T-IR 2,8 MM | BL16D1T2
Plein air Bullet IR caméra, HD1080p, 2. 8 mm, 20 m IR, jour/nuit, DWDR, Smart IR, IP66, 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CE16D1T-IR 2.8MM  | BL16D1T2
Nº PIÈCE  630875
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610