HIKVISION | DS-2CE16D1T-IT1 2,8 MM | BL16D1TX2
Plein air IR Bullet, HD1080p, 2. 8 mm, 20m EXIR, jour/nuit, BLC, Smart IR, IP66, 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CE16D1T-IT1 2.8MM  | BL16D1TX2
Nº PIÈCE  709214
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Type d’objectif FIXE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610