HIKVISION | DS-2CE16D5T-IT3 3,6 MM | BL16D5T3
Caméra extérieure IR "Bullet", HD1080p, 3,6 mm, 40 m EXIR, jour/nuit, IR intelligent, Menu UTC, IP66, 12 V DC

Nº PIÈCE FAB.  DS-2CE16D5T-IT3 3.6MM  | BL16D5T3
Nº PIÈCE  613847
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BALLE
Processus de signal ANALOG
PoE NON
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Résolution 720P
Code UNSPSC 46171600