HIKVISION | DS-2DF6236V-AEL | NOD6236V
Réseau de caméra PTZ, Dôme, PAL/NTSC, 36 x Zoom, jour/nuit, extérieur, H.264/MPEG4/MJPEG, résolution de 1920 x 1080, F1,6 à lentille F4,4 de 4,5 à 162 MM, 64 GB, 24 volts AC 60 Watt, Hi-PoE

Nº PIÈCE FAB.  DS-2DF6236V-AEL  | NOD6236V
Nº PIÈCE  631042
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 2MP haute résolution
  • 1920 x 1080 Full HD
  • 36 x Zoom optique
  • 140dB WDR
  • Suivi intelligent
  • Détection intelligente
  • IK10 anti-vandalisme
  • Conforme RoHS

Informations techniques

UL, CE, FCC, IEC/EN 61000/55022/55024/60950-1

Spécifications  :

Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme DÔME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste ZOOM PAN-TILT
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Code UNSPSC 46171610