HIKVISION | DS-7616NI-E2/16p-6 TB | N7616EP6T
Réseau magnétoscope, embarqués Plug-and-Play, châssis 380, IP 16 canal d’entrée vidéo, PoE 16, 160/80 Mbit/s de bande passante In/Out, VAC 100 à 240, 200 watts, 6 to

Nº PIÈCE FAB.  DS-7616NI-E2/16P-6TB  | N7616EP6T
Nº PIÈCE  674787
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Caméras réseau tiers pris en charge
  • Jusqu'à 6 Megapixels résolution enregistrement
  • HDMI et sortie VGA à une résolution jusqu'à 1920 x 1080P
  • Les Interfaces plug-and-Play avec réseau PoE indépendante jusqu'à 8
  • Soutenir le réseau de détection, y compris réseau Delay, Packet Ls
  • Nouvelle interface graphique, Support à partir d’enregistrement avec une seule clef
  • Plusieurs enregistrement Types manuel, continu, alarme, mouvement, alarme de mouvement, mouvement et alarme
  • Enregistrer des fichiers de verrouillage et déverrouillage
  • Soutien Hikvision DDNS

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.