HIKVISION | DS-9616NI-I8-8 TB | N9616I8T
Réseau enregistreur vidéo, HDMI, châssis 2U, 16 voies, H.265/H.264 + / H.264/MPEG4, 256 Mbits/s In/Out, 100 à 240 v AC 50 à 60 Hertz 30 Watt, 8 to, 12 mégapixels
Caractéristiques
- Caméras de réseau tiers pris en charge
- H.265, H.264+, H.264, MPEG4 vidéo Formats
- Jusqu'à 12 Megapixels résolution d’enregistrement
- Disque dur SATA jusqu'à 8 et 1 eSATA Interface pour enregistrement et sauvegarde
- Disque dur Hot Swap avec Configurable RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
- VCA exion alarme et recherche de VCA
- Commande RS-485 Hikvision-C et le protocole Pelco D/P
- Affichage de l’appareil photo instantané pendant direct multicanal
- 16-canal lecture synchrone
- Lecture inversée pour multicanaux
- Recherche intelligente et la lecture pour l’efficacité
- Tags Customizatio, la recherche et la lecture de Tags
- Alarme i/o, 16/4
- Quota de disque dur et de la gestion de groupe
Spécifications :
Audio | OUI |
Capacité | CANAL 16 |
Type de montage | SUPPORT |
Capacité de stockage | 8 TÉRAOCTETS |
Type | NVR |