HIKVISION | DS-9632NI-I8-28 TB | N9632I28T
Network Video Recorder, châssis 2U, 32 canal, H.264/H.264 + / H.265/MPEG4, 320/256 Mbit/s In/Out bande passante, 100 à 240 volts AC à 50 ou 60 Hertz, 200 Watt PoE/30 Watt, TB 28

Nº PIÈCE FAB.  DS-9632NI-I8-28TB  | N9632I28T
Nº PIÈCE  674797
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • H.265, H.264+, H.264, MPEG4 vidéo Formats
  • jusqu'à 12 enregistrement résolution mégapixels
  • Synchrone 2-canal HDMI, VGA 2 canal et HDMI1 4 K 3840 X 2160 résolution
  • Connecter des caméras IP jusqu'à 32/64 avec une bande passante de 320 Mbit/s entrant
  • jusqu'à 8 SATA HDD et 1 eSA Interface pour enregistrement et sauvegarde
  • Alimentation redondante pour améliorer la stabilité du système
  • Disque dur Hot-Swap avec Configurable Raid 0, Raid 1, Raid 5, Raid 10
  • Alarme de détection de VCA et recherche VCA
  • Commande RS-485 Hikvision-C et le protocole Pelco D/P
  • Pback appareil-photo instantané pendant la visualisation en direct multicanal
  • 16-canal lecture synchrone
  • Lecture inverse à canaux multiples
  • Recherche intelligente et la lecture pour l’efficacité
  • Personnalisation d’étiquettes, la recherche et la lecture de Tags
  • Alarme i/o, 16/4
  • Quota de disque dur et le groupe Managemehird groupe caméras réseau pris en charge

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.