PELCO | DS-SW-CAM
Frais de licence DS Camera Camera IP

Nº PIÈCE FAB.  DS-SW-CAM
Nº PIÈCE  328881
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

DS CAM LICENCE FEE NTI

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Solution logicielle de gestion vidéo
  • Supporte jusqu'à 128 canaux vidéo par serveur * (dépend de la Configuration matérielle et les paramètres de caméra IP)
  • Comprend 4 IP Licenses pour Pelco ou tiers IP caméras/encodeurs
  • Conformes ONVIF
  • Architecture ouverte lows Installation sur les serveurs exécutant Microsoft Windows de Standard de l’industrie
  • Gère la vidéo des caméras IP, encodeurs, DX série DVR et autres serveurs de NVs DS sur le réseau
  • Compatible avec Pelco Sarix Analytique
  • Capable d’enregistrer l’Audio à partir de Pelco IPCameras
  • Prend en charge l’enregistrement de MJPEG, MPEG-4 et H.264 flux de Pelco et caméras de tierce-partie
  • Prend en charge SQL Server 2008 Express R2
  • Taux Configurable par un appareil d’enregistrement
  • Prend en charge les Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) Authentition
  • Administration à distance, surveillance et gestion de la vidéo
  • Comprend des miniatures, chronologie et méthodes de recherche de barre de gommage
  • Archive en option Support utilitaire pour les systèmes d’exploitation-32 et 64 bits
  • Regroupement logique de caméra
  • Quick Review of jusqu'à 90 Minu de vidéo et de données
  • Impression et rapports HTML du panneau de configuration et les modifications de Configuration
  • Pilotée par un Assistant « Installation rapide »

Spécifications  :

Type LICENCE DE CANAL