BOSCH SECURITY SYSTEMS | DS1101I
3,4 po, ronde, forme C contacts

Nº PIÈCE FAB.  DS1101I
Nº PIÈCE  242825
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série de détecteur de DS1100i utilise la technologie d’analyse de son microprocesseur (SAT) pour écouter les fréquences spécifiques associées à briser le verre. Le DS1101i, DS1108i, DS1103i et DS1102i peuvent servir à détecter le bris de plaque, trempé, l aminé et types de verre armé. Un environnement intégré d’essai alertes fonctionnalité le programme d’installation des risques de fausses alarmes dans des environnements difficiles. Plusieurs conceptions de couverture sont disponibles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Technologie de microprocesseur de son analyse (SAT)
  • Circuit d’essais d’environnement automatique
  • Contrôle du son
  • Plusieurs modèles de pièce jointe

Spécifications  :

Couleur BLANC
Type de produit CAPTEUR
Puissance d’entrée 6 À 15 VDC
Catégorie de ventes DÉTECTEUR
Montage SURFACE
État normal NORMALEMENT FERMÉ
Type de capteur ONDE ACOUSTIQUE DE SURFACE
Largeur - pouces . 375" DIAMÈTRE
Code UNSPSC 46171500