BOSCH SECURITY SYSTEMS | DS151I
Demande de sortie capteur PIR ; Noir

Nº PIÈCE FAB.  DS151I
Nº PIÈCE  237988
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série DS150i comprend le détecteur DS150i (gris clair) et le détecteur DS151i (noir). Ils sont spécialement conçus pour les applications de la demande de sortie (REX). Le DS150i et le DS151i détecte les mouvements dans leur zone de couverture et un dispositif d’accès contrôle porte ou système de contrôle du signal.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Utilisation simple ou double-porte
  • Mur ou montable au plafond
  • Pointability verticale interne
  • Modèle de couverture enveloppante
  • Mode de déclenchement sélectionnable par relais
  • Modes sélectionnables Fail-Safe/Fail-Secure

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 2
Type de produit GARNITURE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Fini AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction SORTIE ALARME (AUCUNE BARRE OU PALETTE)
Tension d'entrée 12 OU 24V AC OU DC
Code UNSPSC 46171500