BOSCH SECURITY SYSTEMS | DS160
Détecteur de demande de sortie; gris clair

Nº PIÈCE FAB.  DS160
Nº PIÈCE  237989
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

La série DS160 comprend le détecteur DS160 (gris clair) et le détecteur de DS161 (noir) spécialement conçu pour les applications de la demande de sortie (REX). Avec des fonctionnalités comme Timer, moniteur de porte avec sirène alerte et couverture orientable, le DS160 a nd DS161 ont la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences les plus sévères de REX. Unique entrée de logique séquentielle (SLI) fournit une sécurité qui n’est pas offert dans n’importe quel autre dispositif de REX.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Moniteur de porte avec sirène alerte
  • Entrée logique séquentielle (SLI)
  • Pointability verticale interne
  • Modèle de couverture enveloppante avec contrôle précis
  • Temps de loquet deuxième réglable jusqu'à 64
  • Mode de déclenchement sélectionnable par relais
  • Sélectionnable Fail-Safe ou défaillance m

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 2
Type de produit GARNITURE DE PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE
Finition AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction SORTIE ALARME (AUCUNE BARRE OU PALETTE)
Tension d'entrée VAC 12
Code UNSPSC 46171500