BOSCH SYSTÈMES DE SÉCURITÉ | DS9371
Détecteur de mouvement 360 Noir de plafond

Nº PIÈCE FAB.  DS9371
Nº PIÈCE  305196
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Détecteur de mouvement Classique Line TriTech CM, montage de plafond 360. 10,52 à 10,55 GHz 20 mW. Enceinte noire et lentilles.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Optique entièrement réglable pour l’intégrité de la couverture et la personnalisation
  • Châssis articulé et plaque de base pour une installation facile
  • Système de led et de tuyau lumineux à haut rendement pour des essais de marche faciles
  • Traitement de la première étape, ou FSP
  • Compatible 10,53 GHz, en noir

Spécifications  :

Couleur NOIR
Type de produit CAPTEUR
Courant (ampères) MOINS DE 0,5A
Catégorie de ventes DÉTECTEURS DE MOUVEMENT ÉLECTRIQUE
Montage SURFACE
Puissance d’entrée 9 À 16 VDC
Type de capteur FOUR À MICRO-ONDES
Gamme - pieds MODÈLE DIAMÈTRE 360 DEGRÉ X 70 FT
Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.