BOSCH SECURITY SYSTEMS | DS939
Support de plafond-PIR

Nº PIÈCE FAB.  DS939
Nº PIÈCE  274271
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le support pour plafond détecteur PIR DS939 fournit un modèle de couverture panoramique 21 m (70 pieds) et peut être utilisé sur les plafonds aussi hautes que 7,6 m (25 pi). Avec trois sections distinctes de PIR qui sont entièrement réglables, la DS939 fournit l’intégrité couverture montage à toutes les hauteurs, ainsi que la possibilité de personnaliser la couverture des zones spécifiques. La DS939 utilise plusieurs techniques de traitement breveté pour fournir des captures excellentes performances avec absence de fausses alertes.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Jusqu'à hauteur de montage 25 pi (m 7,6)
  • Optique entièrement réglable pour l’intégrité de la couverture et la personnalisation
  • Châssis articulé et plaque de base pour une installation facile
  • LED de haute efficacité et système de conduit de lumière pour l’essai de marche facile
  • Première étape de transformation (FSP)

Spécifications  :

Grade de l’ANSI ANSI, GRADE 2
Type de produit KIT D’ALARME
Fini AUTRE FINITION
Catégorie de ventes DISPOSITIF ÉLECTRIQUE
Fonction SORTIE ALARME (AUCUNE BARRE OU PALETTE)
Tension d'entrée 9 À 15 VDC
Code UNSPSC 46171500