CRIMSON AV | DSA12H
Tringlerie de bureau double

Nº PIÈCE FAB.  DSA12H
Nº PIÈCE  703513
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série de DSA articulation bras double moniteur sont une solution élégante et style qui assurent la parfaite-mode paysage ou portrait suivi positionnement tout en libérant les précieux espace de travail. Ces élégantes pourtant lourds à ressort, plein mouvement m es accueillent des moniteurs et des accessoires associés pesant jusqu'à 30 lb. Une fois installé dans la position choisie, mécanismes d’inclinaison et de rotation peuvent être verrouillés en place une fonctionnalité particulièrement utile pour les environnements très fréquentés tels que le POS, les restaurants, les bars, les Distri ouses et les établissements de santé. Moniteurs connectés restera dans la position sélectionnée jusqu'à ce que physiquement déverrouillé et déplacé à une position. DSA accueillir un poids total de jusqu'à 30 lb, fonction ultra lisse tilt et écran fonctionnalités pour faciliter la visualisation de nivellement et sont VESA compatible jusqu'à 100x100mm. Disponible avec une base de pince de bord (DSA12C), base plate (DSA12F), à travers-trou base (DSA12H) ou un adaptateur de tuyau vertical (DSA12P) pour 10" à 32" écrans.

Caractéristiques

  • Compatible VESA  : jusqu'à 100x100mm
  • S’adapte a 32" écran jusqu'à 30lbs
  • Inclinaison de bout de doigt et écran mise à niveau
  • Plein mouvement d’inclinaison jusqu'à 30 avant et arrière 90
  • Base d’à travers-trou

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.