PELCO | DSSRV-005-US
2 RU DS Network Video Recorder 500 GB, US Power cordon

Nº PIÈCE FAB.  DSSRV-005-US
Nº PIÈCE  500480
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Le NVR Sentry Digital est livré avec le logiciel de gestion vidéo DS NVs réseau et inclut 8 IP licenses pour Pelco ou tiers caméras et encodeurs de réseau. Avec le support pour un total de 128 caméras analogiques et IP, DSSRV offre 280 Mbit/s bandwi SRD pour enregistrement, diffusion et exportation vidéo. Caméras analogiques, convertis en flux IP sur le réseau à l’aide de caméras de tierce partie, ou de Pelco exigent une licence de DS-SW-CAM IP pour chaque flux. Pour DVR ou HVR application facultative ENC5416 analogique-à-digi tal encodeurs d’appui jusqu'à 64 caméras analogiques en D1, enregistrement plein cadre. Les codeurs, qui ne nécessitent pas de licences de propriété intellectuelle, sont directement attachées à la DSSRV via un câble fourni (voir la fiche technique pour plus de détails). Avant-a ccessible unités offrent autant que 18 to de stockage interne avec une option de configuration RAID5 pour disques remplaçables à chaud. Stockage externe optionnel à 24 to peut être utilisé en configuration JBOD ou RAID5. Un système de refroidissement machiné subit une performance accrue alors que les voyants du panneau avant et l’utilitaire de Digital Sentry System Information (DSSI) donnent une vue constante à l’activité et le système de santé.


Cette partie est interrompue par le fournisseur.

Applications

Performances optimales pour les applications sur plusieurs sites et à faible bande passante
Large soutien pour l’intégration de la caméra de tierce-partie
Idéal pour enregistrement et événement d’investigations sans surveillance

Caractéristiques

  • Supporte jusqu'à 128 caméras, jusqu'à 64 caméras analogiques
  • 280 Mbits/s bande passante pour l’enregistrement vidéo, le streaming et exportation vidéo
  • Jusqu'à 18 to de stockage interne, éventuellement configuré pour RAID5
  • Stockage externe facultatif de JBOD ou RAID5 à to 24
  • Pelco Mobile support pour DS connecté IP et caméras analogiques pour iOS et Android devices
  • Offre côté client Désenrouler pour Evolution 360 degrés caméras

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171621

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.