PELCO | DSSRV2-120DV
Serveur Digital Sentry2 (DSSRV2) avec lecteur DVD, 12 to, sans cordon d’alimentation

Nº PIÈCE FAB.  DSSRV2-120DV
Nº PIÈCE  644424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Une augmentation de débit de jusqu'à 350 Mbit/s (RAID) ou 300 débit total Mbit/s (JBOD), ce qui permet au serveur de prendre en charge plusieurs utilisateurs et de jouer plus de caméras en même temps que les modèles précédents de DSSRV
  • Unités de stockage 4TB offrent 33 % plus de stockage sur DSSRV 3TB modèles sans frais supplémentaires ; systèmes utilisant auparavant deux ou plusieurs serveurs peut maintenant être construit sur un seul serveur
  • Lecteur de système SSD, avec une augmentation des vitesses de lecture / écriture et sans parties mobiles, augmente la fiabilité et la réactivité globale du système
  • Prend en charge jusqu'à 128 flux de caméra IP ; jusqu'à 64 caméras analogiques *
  • Enregistre les flux MPEG-264 IP H.4 et MJPEG
  • Prend en charge les caméras IP Pelco et tiers et encodeurs de réseau
  • Compatible avec DS ControlPoint pour contrôle simultané de toutes les séries DS et SeriesProducts DX dans une Interface Client unique
  • Réseau santé et événement, prise en charge via SNMP et New Digital Sentry System Information (DSSI) utilitaire de surveillance
  • Compatible avec l’utilitaire d’archives DS
  • Taux Configurable par un appareil d’enregistrement
  • VideoXperReady.
  • Migrer vers VideoXpert, en intégrant vos produits avant une nouvelle génération de machines virtuelles

Spécifications  :

Audio OUI
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 12 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.