PELCO | DSSRV2-200 RD-D
DS Server2 avec RAID, 20 cordon d’alimentation de CT, États-Unis

Nº PIÈCE FAB.  DSSRV2-200RD-D
Nº PIÈCE  609179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Une augmentation de débit de jusqu'à 350 Raid Mbit/s ou 300 débit Total JBOD Mbit/s, ce qui permet au serveur de prendre en charge plusieurs utilisateurs et jouer plus de caméras en même temps que les modèles précédents de DSSRV
  • Lecteur SSD système avec a augmenté des vitesses de lecture / écriture et No Mo ving pièces, augmente la réactivité globale du système et la fiabilité
  • Compatible avec DS Point de contrôle pour le contrôle simultané de toutes les séries DS et produits de la série DX dans une Interface Client unique
  • Compatible avec l’utilitaire d’archives DS
  • RateConfigurable enregistrement par caméra individuels
  • Réseau santé et événement, prise en charge via SNMP et New Digital Sentry System Information (DSSI) utilitaire de surveillance

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité de stockage 20 TÉRAOCTETS
Type NVR
Code UNSPSC 46171600