PELCO | DSSRV2-SCSI
Interface SCSI DS SRV

Nº PIÈCE FAB.  DSSRV2-SCSI
Nº PIÈCE  605746
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le NVR DSSRV2 dispose d’un débit total de jusqu'à 350 Mbit/s 300 Mbit/s pour les modèles JBOD pour enregistrement analogique et flux vidéo IP ainsi que la lecture et l’exportation via le client DS ControlPoint, permettant aux utilisateurs plus de jouer vidéo à partir du serveur simultanément. Avec une augmentation des vitesses de lecture / écriture et aucune pièce mobile, le lecteur SSD du système augmente la fiabilité, la disponibilité et la réactivité du système. DSSRV2 systèmes prennent en charge les disques de 4To. Avec des disques de stockage avant-disponible pour un entretien facile et mises à niveau, le NVR DSSRV2 est disponible avec jusqu'à 20 to de stockage pour les modèles sans le disque optique en option impair, ou jusqu'à 16 to pour ODD modèles. Stockage externe est pris en charge, fournissant un stockage supplémentaire jusqu'à 24 to, ce qui peut être configuré pour un stockage JBOD ou logiciel contrôlé stockage RAID 5. Boosté par le processeur de génération Intel XeonTM 4E et 8Go de RAM, DSSRV2 NVR offre une combinaison optimale de puissance et fiabilité pour répondre aux besoins des opérations de lecture et enregistrement vidéo HD. Le système est sous tension pour soutenir jusqu'à 128 combinés IP et des flux vidéo analogiques, avec des caméras analogiques jusqu'à 64 pris en charge via l’encodeur de Das ENC5516 facultatif.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Débit de données jusqu'à 350 Mbit/s RAID ou débit total de 300 Mbps JBOD
  • Lecteurs de stockage 4TB
  • Lecteur de système SSD, avec une augmentation des vitesses de lecture / écriture et pas de pièces mobiles
  • Supporte jusqu'à 128 caméras, jusqu'à 64 caméras analogiques
  • Jusqu'à 20 to de stockage interne, éventuellement configuré pour RAID5
  • Stockage externe facultatif de JBOD ou RAID5 à to 24
  • Pelco Mobile support pour DS connecté IP et caméras analogiques pour iOS et Android devices
  • Offre côté client Désenrouler pour Evolution 360 degrés caméras

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR
Code UNSPSC 46171600