SECURITRON MAGNALOCK CORP | DT-7
Prime Time Timer Digital

Nº PIÈCE FAB.  DT-7
Nº PIÈCE  CS971424
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Portes de contrôle équipés avec du matériel électrifié - avec ou sans contrôle d’accès - avec la minuterie numérique DT-7. Le DT-7 peut être utilisé comme une unité autonome ou conjointement avec des claviers numériques et d’autres produits. Supports de programmation polyvalents chronométré débloqué/verrouillé/accès-contrôle uniquement États ou à tourner les serrures électriques ou autres systèmes de sécurité et hors à programmé fois.

Caractéristiques

  • minuterie hebdomadaire numérique 7
  • Relais DPDT 10 a peut fonctionner en mode de commutation ou impulsion
  • 12 programmé marche/arrêt fois
  • La valeur quotidienne 6sur, 6off, certains jours ou sur des blocs de jours
  • Retards de fonctionnalité « {[#1]}er homme dans » preset action jusqu’au premier accès
  • Prend en charge les vacances progring
  • 12 ou 24 V AC ou DC V
  • Pile AA offre la sauvegarde sur la mémoire du programme module afficheur - batterie non incluse

Spécifications  :

Type de produit SORTIE ALARME PARTIE
Catégorie de ventes SORTIE ALARME PARTIE
Fonction INTERRUPTEUR SEULEMENT
Tension d'entrée 12 OU 24V AC OU DC
Commutateurs INTERRUPTEUR SIMPLE