PANDUIT | DT8EH-Q0
Cable Tie, 27" L 686mm, extra lourd, acétal, noir, Pack de 5

Nº PIÈCE FAB.  DT8EH-Q0
Nº PIÈCE  249891
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Tête et corps sangle acétal résistant aux intempéries
  • Excellente solution pour les applications extérieures nécessitant une résistance et durabilité
  • Idéal pour sécuriser les câbles dans les applications de brin de messager en plein air et échelle verticale grilles
  • Excellente résistance lumière et cemical ultraviolette
  • Double les crochets de verrouillage en acier inoxydable
  • Haute résistance à la traction et la résistance élevée aux chocs
  • Rencontre de Telcordia TR-TSY-000789 Coupe extra lourd
  • Peut être utilisé avec le câble empilable entretoise SACS50-T100

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 27 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE