DITEK | DTK-110C6APOE
Dispositif de protection contre les surtensions CAT6A avec PoE pour une utilisation sur des réseaux de données et des caméras IP

Nº PIÈCE FAB.  DTK-110C6APOE
Nº PIÈCE  520027
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Dispositif de CAT6A de DITEK, le-110C6APOE, DTK surtensions 110-à-110 connexion pour les circuits de PoE transmission vidéo et données sur câble CAT5e, CAT6 et CAT6A.

Caractéristiques

  • Protège les quatre paires
  • Compatible avec les circuits CAT5E, CAT6 et CAT6A.
  • Méthode de la cessation d’emploi  : 110 Punch Down In/Out
  • Multi-étages, technologie triste, hybrid design fournit la meilleure protection possible
  • Réinitialise automatiquement pour vous protéger contre les surtensions multiples
  • Garantie limitée de dix ans

Description des spécifications

Conformité aux normes  : CAT6A, TIA-568-C.2
Débit  : 10 Gigabit Ethernet
Courant Max Continuous  : 1. 5 a / paire
Modes de protection  : Phase-terre (tous)
Température de fonctionnement  : - 40F - 158 ° f (-40 C - 70C)
Humidité maximale  : 95 %, sans condensation
Dimensions  : 4,2 "x 3,25" x 1,75"(107 x 83 x 44 mm)
Poids  : 5,0 oz (141 g)
Boîtier  : ABS

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique