DITEK | DTK-2LVLPD
Basse tension ligne Protector - 2 paire, 5V, 16-22 AWG bornier

Nº PIÈCE FAB.  DTK-2LVLPD
Nº PIÈCE  277607
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DITEKs protecteur de ligne basse tension série de signaux, de données et de boucle limiteurs de surtension circuit fournit une protection renforcée dans un paquet compact fil dur. Les applications incluent la protection des boucles de courant de 4-20mA, panneau d’alarme du CNA, boucles SLC et IDC et panneaux d’alarme de cambrioleur. Les modèles sont disponibles pour protéger, 1, 2, 4 ou 8 paires. Modèles LVLAWG peuvent gérer les connexions de câblage AWG #14-#10. Limiteur de surtension filaire basse tension.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle