DITEK | DTK-2MHLP48BWB
Module de Suppression remplaçable terrain avec Hardwired Base - paire de 2, 48V

Nº PIÈCE FAB.  DTK-2MHLP48BWB
Nº PIÈCE  479124
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DITEKs 2MHLP série de signaux, de données et de boucle limiteurs de surtension circuit offrir une protection robuste dans un boîtier compact. Conçu pour faciliter l’installation, avec des modules remplaçables commodes, le 2MHLP protège deux paires de circuit par module. Les applications incluent la protection des boucles de courant de 4-20mA, panneau d’alarme du CNA, boucles SLC et IDC et panneaux d’alarme de cambrioleur. Parafoudre modulaire pour les boucles de courant, panneaux, panneaux d’alarme d’incendie. Disponible à 5V-75V, avec ou sans base de fixation de câble rigide.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle