DITEK | DTK-8LVLPLV
Basse tension ligne Protector - 8 paire, 12V, 16-22 AWG bornier

Nº PIÈCE FAB.  DTK-8LVLPLV
Nº PIÈCE  509266
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DITEKs protecteur de ligne basse tension série de signaux, de données et de boucle limiteurs de surtension circuit fournit une protection renforcée dans un boîtier compact câblé. Applications comprennent une protection pour les boucles de courant de 4-20mA, panneau d’alarme du CNA, boucles SLC et IDC et panneaux d’alarme burg lar. Les modèles sont disponibles pour protéger jusqu'à 8 paires. Modèles LVLAWG peuvent gérer les connexions de câblage AWG #14-#10. Tous deux sont adaptés pour les circuits AC / DC

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610