DITEK | DTK-MRJPOE
Power over Ethernet Surge Protection - connexion RJ45, PoE Plus prêt

Nº PIÈCE FAB.  DTK-MRJPOE
Nº PIÈCE  340745
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

MRJPOE de DITEK protège les circuits qui utilisent des connexions de Power Over Ethernet state-of-the-art. Ce point d’utiliser un protecteur de surtension peut être installé soit à la fin de l’équipement, soit avant les injecteurs ou les dispositifs de mi-portée. Le DTKMRJPOE est la protection idéale pour caméras PoE, enregistreurs vidéo réseau, Voice over Internet téléphones et contrôle d’accès.

Caractéristiques

  • Protège la puissance, de vidéo et de données POE Circuits
  • RJ45 Connexion avec externe vis de terre
  • Vitesse de données Ethernet Gigabit sans dégradation du Signal
  • POE Plus, HiPoE Ready pour des Applications de puissance élevée

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39120000

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR