DITEK | DTK-RM12FPPLUG
Fiche pour têtière DTK-RM12FP

Nº PIÈCE FAB.  DTK-RM12FPPLUG
Nº PIÈCE  449913
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DTK-RM12FP est un appareil de haute performance, conçu pour fournir une protection pour vitesse élevée, numérique ou analogique des circuits de données toute arrivées au même point d’utilisation. Le RM12FP peut être utilisé pour montage en rack, arrière plan ou sur un support mural articulé. Cette conception permet au mic et correspondance jusqu'à 12 ports par la têtière, à l’aide de modules d’interface RJ45 et BNC. Fièrement conçu et fabriqué aux USA !

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle