DITEK | DTK-RM16NM | DITDTKRM16NM
16 canal Rackmount vidéo Protection ligne, coaxial BNC In/Out - 2,8V pince

Nº PIÈCE FAB.  DTK-RM16NM  | DITDTKRM16NM
Nº PIÈCE  273857
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

DITEKs rack mount parasurtenseurs pour entrées vidéo CCTV sont des professionnels d’oftop de choix. Une caméra sur un poteau 45 est une cible parfaite pour la foudre et la ligne coaxiale est un chemin parfait pour la montée arriver à la tête. Cela peut détruire les caméras et l’équipement de tête et de compromettre la sécurité de l’installation. Lorsque le temps d’arrêt n’est pas une option, protecteur de DITEKs RM16NM est prêt à occuper le poste. Canal 16 Rack Mount coaxial vidéo parasurtenseur. Connexion BNC, pour standard ou Coaxitron RSS

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle