DITEK | DTK-S50A
50V - 66 bloc Snap sur la Protection des circuits numériques avec 150mA auto REARMABLE fusible, pour les circuits numériques

Nº PIÈCE FAB.  DTK-S50A
Nº PIÈCE  551683
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DTK-S « Snap-It » série de DITEK à connexion rapide ligne protecteurs sont conçus spécifiquement pour les professionnels de la voix/données. Le Snap-It fournit la tension et la limitation de courant en plus de la protection contre les surtensions. Disponible en quatre différentes tensions, la série DTK-S propose une ligne numérique protection un « clic » !

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610