DITEK | DTK-SIGB
Barre au sol

Nº PIÈCE FAB.  DTK-SIGB
Nº PIÈCE  278158
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le SIGB est recommandé pour une utilisation avec des unités multiples Snap-It ou Snap-Lite. Il fournit un point de mise à la terre unique pour chaque module de protection relié à un bloc de 66. Mise à la terre de bus pour Snap-It et Snap-Lite 66 bloquer limiteurs de surtension.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiches techniques

Manuelle