DITEK | DTK-SL130A
66 bloc Snap sur la Protection des circuits analogiques - 130V, del de Diagnostic, 150mA auto REARMABLE fusible

Nº PIÈCE FAB.  DTK-SL130A
Nº PIÈCE  273859
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le composant logiciel enfichable-Lite 66 protecteur de ligne de bloc est spécialement conçu pour les professionnels de la voix/données. Le composant logiciel enfichable-Lite fournit la tension et limitant les capacités actuelles. La LED de diagnostique multifonction unique montre le statut de protection, la continuité de la ligne et utilisation de la ligne. Bloc 66 rapide connecter parasurtenseur avec voyant lumineux.

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle