DITEK | DTK-SL30A
66 bloc Snap sur la Protection des circuits analogiques - 30V, del de Diagnostic, 150mA auto REARMABLE fusible

Nº PIÈCE FAB.  DTK-SL30A
Nº PIÈCE  278155
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

DTK-SL série de DITEK connexion rapide ligne protecteurs sont conçus spécifiquement pour les professionnels de la voix/données. Le composant logiciel enfichable-Lite fournit la tension et la limitation de courant en plus de la protection contre les surtensions. L’unique multi-function diagnostic LED montre protéger statut ion, continuité de la ligne et l’utilisation de la ligne. Disponible en quatre différentes tensions, il y a un clin d’oeil-Lite pour pratiquement n’importe quelle application 66 bloc analogique

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU sur bâti
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle