PANDUIT | DV14-188 b-M
Débranchement femelle, vinyle baril isolé, #16 - AWG #14, x.187,02 onglet taille, rétreint couture, bleu, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  DV14-188B-M
Nº PIÈCE  PAN-DV14-188B-M
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE