PANDUIT | DV14-206 b-3 K
Débranchement femelle, baril de vinyle isolé, #16 - #14 AWG,.187/.205 x la taille des tabulations.020, aboutés couture, touret Fed, Blue, Pack de 3000

Nº PIÈCE FAB.  DV14-206B-3K
Nº PIÈCE  PAN-DV14-206B-3K
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE