PANDUIT | DV14-250 b-M
Débranchement femelle, vinyle baril isolante, rétreint couture, 16-14 AWG,.250 x taille des tabulations.032, pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  DV14-250B-M
Nº PIÈCE  PAN-DV14-250BM
Minimum 1 LOT
En stock

Caractéristiques

  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE