PANDUIT | DV18-250 b-ma
Débranchement femelle, baril de vinyle isolé, 22 - 18 AWG,.250 x.032 taille des tabulations, rétreint couture, pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  DV18-250B-MY
Nº PIÈCE  PAN-DV18-250B-M
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Débranchement femelle, vinyle baril isolante, rétreint couture, 22 - 18 AWG,.250 x.032 taille des tabulations.

Caractéristiques

  • Débranchez peut être inséré et supprimé de l’onglet mâle sans l’utilisation d’outils à plus faible coût d’installation
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Arrêt de câble interne assure la bonne longueur d’insertion dans la connexion de terminal baril, fournissant une plus grande qualité
  • UL inflammabilité UL 94V-0, température d’isolation maximale 221F (105C)

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE