VIKING ELECTRONICS | DVA-2WA
Animateur de la minute 8 voix numérique

Nº PIÈCE FAB.  DVA-2WA
Nº PIÈCE  244538
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DVA-2WA est un annonceur/enregistreur numérique avec un bâti à 2 watt amplificateur. Conçu pour offrir de la musique et la promotion en attente, le DVA-2WA peut lire dans une boucle continue ou d’alternance entre promotions et une source de musique auxiliaire à 2 seconde à 30 minutes d’intervalle. Un nombre quelconque de plusieurs messages peut-être être enregistré.



L’annonceur est livré avec quatre promotion professionnellement préenregistrés sur cale sucette messages, mais aussi, d’alimentation et câblage pour une installation facile plug-and-play.


sortie de la DVA-2WA peut également être raccordée directement sur les haut-parleurs avec des messages répétés à intervalles réguliers ou joué à la simple pression d’un bouton pour les affichages de musée, kiosques d’information, point de lieux d’intérêt, etc..



Non-volatileemory du DVA-2WA élimine le besoin de piles ou coûteuse construite au magnétophone. Cela offre le confort d’un enregistrement à la boutique ou le studio professionnel et d’expédition puis au site d’installation.









Doit être un revendeur pour acheter ce produ

Caractéristiques

  • 7,5 minutes de mémoire inscriptible utilisateur
  • Sélectionnez messages utilisateur enregistré ou quatre messages préenregistrés en attente sucette
  • Trois options de lecture  : sur demande, la boucle continue et intervalles
  • Mémoire non volatile (pas besoin de piles)
  • Plifier intégré 2 watt conduira jusqu'à trois cornes de pagination 25AE, haut-parleurs de plafond 30AE ou l’équivalent (télécopie dos 498)
  • Record de micro à électret, combiné de carbone, bandes, CD, PC sound carte ou n’importe quel appareil de niveau ligne
  • Surveiller l’enregistrement d’un combiné standard
  • sortie audio 600 ohms pour les amplificateurs de forte puissance
  • Nombreuses fonctionnalités de message (nombre total de messages limités à 250 ou la durée d’enregistrement maximale)
  • AGC (Automatic Gain Control) pour l’enregistrement gratuit de trouble
  • Auxiliaire (MOH) entrée audio pour betweenmessages de musique de fond
  • Entrée de déclenchement à distance pour la lecture à la demande de fermeture de contact à distance
  • Maintenez la touche mode de lecture
  • Témoin LED pour indication du dossier et lecture
  • Maître et le volume d’entrée auxiliaire
  • Port de communication I.O. (Input/Output) (permet onlye DVA-2WA d’annoncer à la fois)

Spécifications  :

Numérique OUI
Plusieurs boîtes aux lettres NON
Type ANIMATEUR NUMÉRIQUE