VIKING ELECTRONICS | DVA-3003
Long jeu vocal numérique annonceur pour Applications ACD/UCD, canaux 3

Nº PIÈCE FAB.  DVA-3003
Nº PIÈCE  667952
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le DVA-3003 est un annonceur de téléphonie numérique trois canal professionnels et rentables, spécialement conçu pour ACD/UCD, hôtel/motel réveil, intercept, message de nuit, fournisseur d’information, auto applications auxiliaires et autres PABX, Centrex ou C.O. ann ouncement fonctions.



Le DVA-3003 augmentera appel capacité de manipulation en répondant à la demande ou au cours de la première sonnerie. Le DVA-3003 sera automatiquement ajuster le cycle annoncent à la longueur du message ou déconnecter C.P.C. et nous apporter {[#07]}N instantanée » pour que l’appelant suivant.



Le DVA-3003 est configuré avec une minute de temps record sur chaque canal en usine et peut être étendue à 4 minutes de chaque canal. Dans les applications où un seul message plus long est nécessaire, le DVA-3003 peut également être donnés comme un annonceur monocanal à 12 minute.





Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Temps record extensible de 1 à 4 minutes par canal
  • Configurable comme un 3-12 minute 1 l’animateur de canal
  • Enregistrer et examiner les annonces localement et à distance
  • Prise de la bande à charger annonces préenregistrées à partir d’un lecteur de cassettes
  • 1, 2 ou tous les 3 chnels d’enregistrer simultanément
  • Retard de sonnerie programmable pour chaque canal
  • Détecte le signal C.P.C. et se déconnecte
  • Appelants peuvent être transférés après annonce
  • Les messages ne stockés dans une mémoire Non volatile, aucuns besoin de piles
  • Reconnaît les signaux de poignée de main de virtualany PABX, Centrex ou C.O.
  • Fournit les « Ring Trip » et fil 4 « E et M » interface
  • Niveau de volume d’enregistrement LED indicateur pour des enregistrements de qualité constante

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.