ORTRONICS | DVMS706 | OR-DVMS706
Cage verticale standard de gestion de câble avec couvercle, 6,00 x 13,17 "x 7', recto-verso

Nº PIÈCE FAB.  DVMS706  | OR-DVMS706
Nº PIÈCE  400406
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

6,00 "x 13,17" x 7', double face, noir

Caractéristiques

  • Se monte sur le côté d’un rack EIA standard que les doigts sont espacées de ligne vers le haut avec rack unités, promouvoir un routage efficace des cordons de raccordement pour panneaux de brassage et l’équipement du gestionnaire vertical double snap sur les couvercles à charnières permettre un accès facile au cours de mouvements, comment ajouter et modifier Comprend tout le matériel nécessaire pour monter sur le côté d’un rack EIA standard

Description des spécifications

Profondeur métrique  : mmWidth 335 métrique  : 152 mm
Poids USA  : 76,97 po. Hauteur métrique  : mRack 1,95 unité  : 0

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES