ORTRONICS | DVMS806
Cage verticale standard de gestion de câble avec couvercle, 6,00 x 13,17 "x 8', recto-verso

Nº PIÈCE FAB.  DVMS806
Nº PIÈCE  400409
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

6,00 "x 13,17" x 8', double face, noir

Caractéristiques

  • Se monte sur le côté d’un rack EIA standard
  • Les doigts sont espacées de ligne vers le haut avec des unités de rack, promouvoir un routage efficace des cordons de raccordement pour panneaux de brassage et équipement depuis le gestionnaire de la vertical
  • Double clin d’oeil sur les couvercles à charnières permettent un accès facile au cours de mouvements, comment ajouter et modifier comprend tout le matériel nécessaire pour monter sur le côté d’un rack EIA standard

Spécifications  :

Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE