Vidéo du Nord | DVRN169601T
Enregistreur vidéo numérique, temps réel, Rack Mount, 16 voies, débit de 64 kbit/s, FPS 480 à 960H/WD1 résolution, H.264, Frame NTSC/PAL, 12 Volt DC, 5 ampères, 60 watts, 1 to

Nº PIÈCE FAB.  DVRN169601T
Nº PIÈCE  CS102397
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette partie n’est plus supportée par le fournisseur

Souris et télécommande IR inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Compression Resolution/H.264 960H
  • Entièrement Mobile Apps pour IPhone, IPad, Android
  • Jusqu'à 12 to de stockage capacité
  • Copier la vidéo sur USB ou un DVD en option
  • Sortie vidéo HDMI, VGA et BNC
  • Sorties BNC en boucle pour tout canal
  • EZ Record de nombre de jours
  • Inc de DDNS gratuit
  • CMS gratuit pour PC sur le disque inclus, MAC CMS Via App Store
  • Surveiller à distance, lecture, dossier, configurer et Archives
  • Télécommande IR et souris inclus
  • Configuration d’exportation facilement met en place plusieurs DVR
  • PTZ intégré contrôle/Built-In Motion Detection
  • Rack Mount lièvre inclus
  • Zoom numérique pour la lecture et la visualisation en direct

Spécifications  :

Audio OUI
Capacité CANAL 16
Capacité de stockage TÉRAOCTET 1
Type DVR