Chien de garde numérique | DW-BJCUBE18T
Enregistreur vidéo en réseau, UC i5, 64 caméra IP, 4 licence IP, résolution 1080 HD, 8 Go de RAM, 300 W, 18 To

Nº PIÈCE FAB.  DW-BJCUBE18T
Nº PIÈCE  CS104452
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Supporte les caméras IP de conformes ONVIF tous
  • Caméras IP jusqu'à 64 Records avec Total débit jusqu'à 360 Mbit/s
  • Sortie DVI-D ou True HD vidéo
  • Ports réseau double
  • Interface USB
  • Le système d’exploitation de Windows 7 64 Bit
  • Hébergement IPVMS DW du spectre pour l’installation, Configuration, surveillance enregistrement
  • Enregistrement unique licence Charge, entièrement transférable entre les caméras et encodeurs
  • Aucun frais de Maintenance annuels
  • Évolutivité d’entreprise simple
  • Auto détection de périphérique
  • Enregistrement double flux

Spécifications  :

Audio NON
Type NVR